Mandris de máquina
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Marcadores
Mandris de máquina
4O713529
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
Dormer Mandril de precisão B180 DIN 212 HSSE Blanc 5.00mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4O713529
Comprimento total (mm)
86
Diâmetro do eixo (mm)
5
Diâmetro nominal (mm)
5 - 5
Comprimento de trabalho (mm)
23
Material de corte
HSS-E
Marca
Dormer
Código pautal
8207603000
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
86
Diâmetro do eixo (mm)
5
Diâmetro nominal (mm)
5 - 5
Comprimento de trabalho (mm)
23
Material de corte
HSS-E
Marca
Dormer
Código pautal
8207603000
Type
Machine Reamer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4O713529
EAN
7320760419106
UBB
500631849360
UNSPSC
27112835
Artigo do fabricante nr
B1805.0