text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Dormer Mandril de máquina B161 DIN 208 HSSE Blanc 16.00mm


Referência 5G600538
Comprimento total (mm) 210
Diâmetro nominal (mm) 16 - 16
Comprimento de trabalho (mm) 52
Material de corte HSS-E
Marca Dormer
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 210
Diâmetro nominal (mm) 16 - 16
Comprimento de trabalho (mm) 52
Material de corte HSS-E
Marca Dormer

Números do artigo

Referência 5G600538
EAN 7320760049815
UBB 500631330403
UNSPSC 27112835
Artigo do fabricante nr B16116.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.