Machos de máquina
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Roscar
Machos de máquina
0Y157005
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
Dormer Macho de máquina extra longo E606 ISO 2283 N/A HSSE Blanc M16x2.00mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
0Y157005
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
25
Comprimento total (mm)
137
Diâmetro do eixo (mm)
12.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
25
Rosca de passo (mm)
2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
25
Comprimento total (mm)
137
Diâmetro do eixo (mm)
12.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
25
Rosca de passo (mm)
2
Número de lâminas de corte
3
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
10
Marca
Dormer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0Y157005
EAN
7320760124024
UBB
500631584017
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E606M16