Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5U338603
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
Dormer Macho de máquina extra longo E605 ISO 2283 N/A HSSE Blanc M8x1.25mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5U338603
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
12
Comprimento total (mm)
97
Diâmetro do eixo (mm)
6.3
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
12
Rosca de passo (mm)
1.25
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
12
Comprimento total (mm)
97
Diâmetro do eixo (mm)
6.3
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
12
Rosca de passo (mm)
1.25
Tamanho da rosca
8
Número de lâminas de corte
3
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
5
Rosca esquerda
Não
Marca
Dormer
Código pautal
Ver
Model
E605
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5U338603
EAN
7320760123881
UBB
500631680799
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E605M8