text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina EP016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M14


Referência 6L833076
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 25
Rosca de passo (mm) 2
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 25
Rosca de passo (mm) 2
Tamanho da rosca 14
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 9
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Código pautal
Model EP01
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 6L833076
EAN 7320760136317
UBB 500635713067
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr EP01M14
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.