Machos de máquina
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Roscar
Machos de máquina
3C831099
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
Dormer Macho de máquina E471 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M3
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3C831099
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
9
Comprimento total (mm)
56
Diâmetro do eixo (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
9
Rosca de passo (mm)
0.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
9
Comprimento total (mm)
56
Diâmetro do eixo (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
9
Rosca de passo (mm)
0.5
Número de lâminas de corte
2
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
2.7
Marca
Dormer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3C831099
EAN
7320760674628
UBB
500631623468
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E471M3