Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6I508086
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
Dormer Macho de máquina E293 DIN 2174 N/A HSSE TiN M4x0.70mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
6I508086
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
12
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
12
Rosca de passo (mm)
0.7
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
12
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
12
Rosca de passo (mm)
0.7
Número de lâminas de corte
5
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
3.4
Marca
Dormer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6I508086
EAN
7320760663745
UBB
500631641288
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E293M4