Lubrinox
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
Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3S595341
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
Dormer Macho de máquina E260 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M4
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3S595341
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
12
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
12
Rosca de passo (mm)
0.7
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
12
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
12
Rosca de passo (mm)
0.7
Número de lâminas de corte
3
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
3.4
Marca
Dormer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3S595341
EAN
7320760674444
UBB
500631637658
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E260M4