Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9A235922
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
Dormer Macho de máquina E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG7 NO3
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9A235922
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Pg
Comprimento de corte (mm)
22
Tamanho da rosca
7
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Pg
Comprimento de corte (mm)
22
Tamanho da rosca
7
Número de lâminas de corte
4
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS
Ângulo do flanco (°)
27.5
Rosca por polegada
20
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
7
Rosca esquerda
Não
Marca
Dormer
Código pautal
Ver
Model
E243
Type
Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9A235922
EAN
7320760086698
UBB
500632031810
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E243PG7NO3