Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4S622453
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
Dormer Macho de máquina E216 DIN 371 N/A HSSE Blanc M10x1.50mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
4S622453
Desenho
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
28
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
20
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
28
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
20
Rosca de passo (mm)
1.5
Tamanho da rosca
10
Número de lâminas de corte
3
Adequado para furos cegos
Não
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
8
Rosca esquerda
Não
Marca
Dormer
Model
E216
Type
5976024; 86015674
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4S622453
EAN
7320760085981
UBB
500631440889
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E216M10