Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9N960350
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
Dormer Macho de máquina E021 ISO 529 N/A HSSE Vaporised No.2x56
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9N960350
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
9.5
Comprimento total (mm)
44.5
Diâmetro do eixo (mm)
2.8
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
9.5
Tamanho da rosca
2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
9.5
Comprimento total (mm)
44.5
Diâmetro do eixo (mm)
2.8
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
9.5
Tamanho da rosca
2
Número de lâminas de corte
3
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
56
Chave quadrada (mm)
2.24
Marca
Dormer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9N960350
EAN
7320760010396
UBB
500631691762
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E0212-56