text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de torneiras manuais Dormer E111 DIN 2181 HSS White 5/8Inx18 NO9 3 peças


Article number 9M454082
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 12
Número de peças 2
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 16
Packed per 1

Specifications

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 12
Número de peças 2
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 16
Número de lâminas de corte 4
Material de corte HSS
Rosca por polegada 18
Chave quadrada (mm) 9
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Dormer
Código pautal 8207401000
Model E111
Type Hand Tap Set

Article numbers

Article number 9M454082
EAN 7320760083291
UBB 500630187796
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  E1115/8NO9
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.