Machos de máquina
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
Roscar
Machos manuais
3E599590
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
Dormer Hand tap end cutter E501 ISO 529 N/A HSS Blanc M5x0.80mm NO3
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3E599590
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
11
Comprimento total (mm)
58
Diâmetro do eixo (mm)
5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
11
Rosca de passo (mm)
0.8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
11
Comprimento total (mm)
58
Diâmetro do eixo (mm)
5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
11
Rosca de passo (mm)
0.8
Número de lâminas de corte
3
Material de corte
HSS
Chave quadrada (mm)
4
Marca
Dormer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3E599590
EAN
7320760095102
UBB
500572420130
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E501M5NO3