Machos de máquina
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
Roscar
Machos manuais
1Z848848
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
Dormer Hand tap end cutter E501 ISO 529 N/A HSS Blanc M3x0.50mm NO3
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
1Z848848
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
12.5
Comprimento total (mm)
48
Diâmetro do eixo (mm)
3.15
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
12.5
Rosca de passo (mm)
0.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
12.5
Comprimento total (mm)
48
Diâmetro do eixo (mm)
3.15
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
12.5
Rosca de passo (mm)
0.5
Número de lâminas de corte
3
Material de corte
HSS
Chave quadrada (mm)
2.5
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1Z848848
EAN
7320760095065
UBB
500572384740
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E501M3NO3