Lubrinox
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
Machos de máquina
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
Roscar
Machos manuais
2R594375
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
Dormer Hand tap end cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M1.6x0.35 NO3
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
2R594375
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
8
Comprimento total (mm)
41
Diâmetro do eixo (mm)
2.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
8
Rosca de passo (mm)
0.35
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
8
Comprimento total (mm)
41
Diâmetro do eixo (mm)
2.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
8
Rosca de passo (mm)
0.35
Tamanho da rosca
16
Número de lâminas de corte
2
Material de corte
HSS
Chave quadrada (mm)
2
Marca
Dormer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2R594375
EAN
7320760093900
UBB
500572404548
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E500M1.6NO3