Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
3N144785
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
Dormer Hand tap end cutter E100 DIN 352 HSS Blanc M12x1.75mm NO3
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
3N144785
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
25
Comprimento total (mm)
75
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
25
Rosca de passo (mm)
1.75
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
25
Comprimento total (mm)
75
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
25
Rosca de passo (mm)
1.75
Tamanho da rosca
12
Número de lâminas de corte
4
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
7
Rosca esquerda
Não
Marca
Dormer
Model
E100
Type
5974766; 86015185
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3N144785
EAN
7320760078600
UBB
500630196946
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E100M12NO3