Esmeril
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
Fresar
Esmeril
4F461164
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
Dormer Lima rotativa P805 Tungsten carbide Blanc P80512.7X6.0
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4F461164
Forma da cabeça
Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
25
Material de corte
HM
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
12.7
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Forma da cabeça
Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
25
Material de corte
HM
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
12.7
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032
WRC
Marca
Dormer
Código pautal
Ver
Model
P805
Type
Rotary Burr
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4F461164
EAN
7320760687567
UBB
500632428826
UNSPSC
23251706
Artigo do fabricante nr
P80512.7X6.0