Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
9W384836
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
Dormer Fresa curta C123 DIN 844-K HSSE PM Blanc 4.00mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9W384836
Desenho
Cortador de slot
Comprimento total (mm)
55
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
11
Número de dentes
2
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Cortador de slot
Comprimento total (mm)
55
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
11
Número de dentes
2
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
4
Marca
Dormer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9W384836
EAN
7320760353769
UBB
500572911500
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
C1234.0