Machos de máquina
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Roscar
Machos de máquina
1U691965
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
Dormer Macho de máquina EP00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M10x1.50mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
1U691965
Desenho
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
28
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
20
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
28
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
20
Rosca de passo (mm)
1.5
Tamanho da rosca
10
Número de lâminas de corte
3
Adequado para furos cegos
Não
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
8
Rosca esquerda
Não
Marca
Dormer
Código pautal
8207401000
Model
EP00TIN
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1U691965
EAN
7320760662168
UBB
500631442034
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
EP00TINM10