text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina E255 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M6


Artikelnummer 7Y857578
Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 22
Comprimento da rosca (mm) 15
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 15
Verpakt per 1

Specificaties

Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 22
Comprimento da rosca (mm) 15
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 15
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 6
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Red
Chave quadrada (mm) 4.9
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Código pautal 8207401000
Model E255
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 7Y857578
EAN 7320760674277
UBB 500631658852
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E255M6
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.