text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina E255 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M16


Referência 8S991474
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 25
Rosca de passo (mm) 2
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 25
Rosca de passo (mm) 2
Tamanho da rosca 16
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Red
Chave quadrada (mm) 9
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Código pautal 8207401000
Model E255
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 8S991474
EAN 7320760674321
UBB 500631574034
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E255M16
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.