Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3R427701
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
Dormer Macho de máquina extra longo E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG36 NO2
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3R427701
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
32
Comprimento total (mm)
140
Diâmetro do eixo (mm)
36
Tipo de rosca
Pg
Comprimento de corte (mm)
32
Tamanho da rosca
36
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
32
Comprimento total (mm)
140
Diâmetro do eixo (mm)
36
Tipo de rosca
Pg
Comprimento de corte (mm)
32
Tamanho da rosca
36
Número de lâminas de corte
6
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS
Ângulo do flanco (°)
27.5
Rosca por polegada
16
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
29
Rosca esquerda
Não
Marca
Dormer
Código pautal
Ver
Model
E243
Type
Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3R427701
EAN
7320760086667
UBB
500572435245
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E243PG36NO2