text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca R458 DIN 6537 K SC TiAlN 4.20mm


Referência 4S041661
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 6
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 24
Material de corte HM
Forma da haste Cilíndrico
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 66
Broca de diâmetro (mm) 4.2
Diâmetro do eixo (mm) 6
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 24
Material de corte HM
Forma da haste Cilíndrico

Números do artigo

Referência 4S041661
EAN 7320760615379
UBB 500631936068
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr R4584.2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.