Brocas de metal duro
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
Furar
Brocas de metal duro
8L940438
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
Dormer Broca R458 DIN 6537 K SC TiAlN 3.20mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
8L940438
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm)
6
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
20
Material de corte
HM
Forma da haste
Cilíndrico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
62
Broca de diâmetro (mm)
3.2
Diâmetro do eixo (mm)
6
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
20
Material de corte
HM
Forma da haste
Cilíndrico
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8L940438
EAN
7320760626450
UBB
500631918405
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
R4583.2