Brocas de metal duro
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
Furar
Brocas de metal duro
2M838074
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
Dormer Broca R454 DIN 6537 L SC TiAlN 4.20mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
2M838074
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm)
6
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
36
Material de corte
HM
Forma da haste
Cilíndrico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
74
Broca de diâmetro (mm)
4.2
Diâmetro do eixo (mm)
6
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
36
Material de corte
HM
Forma da haste
Cilíndrico
Marca
Dormer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2M838074
EAN
7320760614488
UBB
500631936480
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
R4544.2