text.skipToContent text.skipToNavigation

Dobradiça de topo Aço inoxidável (Inox) A4 50X50


Referência
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Peso por peça (g) 85
Info
  • Dependendo do fabricante e da disponibilidade, podem ser fornecidas peças com dimensões ligeiramente diferentes mas com a mesma funcionalidadeø hole 5 mm, center distance between the holes 30 mm
Código pautal 83021000
Embalado por 4
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento 50 mm
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Peso por peça (g) 85
Info
  • Dependendo do fabricante e da disponibilidade, podem ser fornecidas peças com dimensões ligeiramente diferentes mas com a mesma funcionalidadeø hole 5 mm, center distance between the holes 30 mm
Código pautal 83021000

Dimensões

B 50
L (mm) 50
S 4

Números do artigo

Referência 54505.050.050
EAN 4043377187796
UBB 500616966759
UNSPSC 31162403

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.