text.skipToContent text.skipToNavigation

Dobradiça de soldar aço/latão Aço Sem tratamento de superficie hinge with weld-on lip steel, pin and ring brass 50


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g) 20
Info dobradiça de aço soldado, pino e anel de latão
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 8 mm
Comprimento 50 mm
Marca Fabory
Material Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g) 20
Info dobradiça de aço soldado, pino e anel de latão
Código pautal

Dimensões

d 5
D 8
D (mm) 8
L (mm) 50
l 15
s 10
Tamanho 50

Números do artigo

Referência 87911.000.050
EAN 8715493474642
UBB 203332000850
UNSPSC 31162403

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.