Las Scharnieren
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
Sistemas de engenharia/peças para máquinas
Diversos
Dobradiça de soldar
87911
87911.000.040
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
Dobradiça de soldar aço/latão Aço Sem tratamento de superficie hinge with weld-on lip steel, pin and ring brass 40
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Material
Aço
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g)
16
Info
dobradiça de aço soldado, pino e anel de latão
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
8 mm
Comprimento
40 mm
Marca
Fabory
Material
Aço
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g)
16
Info
dobradiça de aço soldado, pino e anel de latão
Código pautal
Ver
Dimensões
d
5
D
8
D (mm)
8
L (mm)
40
l
15
s
10
Tamanho
40
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
87911.000.040
EAN
8715493474635
UBB
203332000777
UNSPSC
31162403
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc