Kees
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
Sistemas de engenharia/peças para máquinas
Diversos
Dobradiça de soldar
87911
87911.000.100
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
Dobradiça de soldar aço/latão Aço Sem tratamento de superficie hinge with weld-on lip steel, pin and ring brass 100
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Material
Aço
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g)
160
Info
dobradiça de aço soldado, pino e anel de latão
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
16 mm
Comprimento
100 mm
Marca
Fabory
Material
Aço
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g)
160
Info
dobradiça de aço soldado, pino e anel de latão
Código pautal
Ver
Dimensões
d
10
D
16
D (mm)
16
L (mm)
100
l
32
s
20
Tamanho
100
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
87911.000.100
EAN
8715493474680
UBB
203332001270
UNSPSC
31162403
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc