Hardware y sistemas
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
Ferragens em aço inoxidável de alta qualidade
Dobradiças
Articulação
54528
54528.097.038
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
Dobradiça de porta, assimétrica Aço inoxidável (Inox) A2 97X38
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Comprimento
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Peso por peça (g)
58
Código pautal
Ver
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 4
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
97 mm
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Peso por peça (g)
58
Código pautal
Ver
Dimensões
B
38
D
5.5
L (mm)
97
L1
40
S
2
S1
9
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
54528.097.038
EAN
4043377306357
UBB
500616969647
UNSPSC
31162403
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc