text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de retificação Tyrolit Premium*** para rebarbadoras 27A 115 x 22,23 CA 80 Q- B CERABOND-X


O disco flap PREMIUM CERABOND X é a solução perfeita para trabalhos em aço e aço inoxidável, onde é necessária uma ferramenta robusta. Graças ao grão cerâmico utilizado, este disco de lâminas consegue uma remoção de material extremamente elevada, bem como uma vida útil excecionalmente longa. Os melhores resultados são obtidos com este disco de lâminas em rebarbadoras angulares potentes.

Referência 7V695068
Aplicação Esmerilhamento
Forma Dobrado
Diâmetro do disco (mm) 115
Granulação 80
Adequado para plástico Não
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Dobrado
Diâmetro do disco (mm) 115
Granulação 80
Adequado para plástico Não
Adequado para asfalto Não
Adequado para tijolo Não
Adequado para betão Não
Adequado para betão/pedra de betão Não
Adequado para betão armado Não
Adequado para tubos de ferro fundido Não
Adequado para pedra azul Não
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metal Sim
Adequado para pedra natural Não
Adequado para chamotte Não
Adequado para betão lavado Não
Adequado para telhas Não
Disco de diamante Não
Diâmetro do furo 22.23
Adequado para madeira Não
Roda da taça Não
Tipo de partícula Cerâmica
Adequado para betão celular Não
Finura do tecido não tecido Finura fina
Dispositivo de retenção X-Lock Não
Segmentação Nenhum
Placa de suporte do material Outro
Disco de lamelas Sim
Marca Tyrolit
Código pautal
Type Flap Disc

Descrição

O disco flap PREMIUM CERABOND X é a solução perfeita para trabalhos em aço e aço inoxidável, onde é necessária uma ferramenta robusta. Graças ao grão cerâmico utilizado, este disco de lâminas consegue uma remoção de material extremamente elevada, bem como uma vida útil excecionalmente longa. Os melhores resultados são obtidos com este disco de lâminas em rebarbadoras angulares potentes.

Números do artigo

Referência 7V695068
EAN 9003173128831
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 34576551
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.