Discos de mola
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
Anilhas & Freios
Discos de mola
51448
51448.420.010
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
Disco de mola tipo A (pesado) DIN ≈2093 A/C Stainless spring steel A2 (1.4310) 40X20,4X1,0MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Marca
Fabory
dₑ
40
di
20.4
Material
Aço mola inoxidável
Material técnico
A2 (1.4310)
Diâmetro Exterior (mm)
40
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
20.4 mm
Marca
Fabory
dₑ
40
di
20.4
Material
Aço mola inoxidável
Material técnico
A2 (1.4310)
Diâmetro Exterior (mm)
40
Tipo nº.
A (heavy)
Peso por peça (g)
10.29
Info
Discos de mola acc. DIN 2093 A são usados em aplicações criticas em que a segurança é o fator principal. Aplicações similares podem ser encontradas por exemplo em embraiagens, dobradiças e aplicações de constante pressão. Devido à combinação correta de discos a elasticidade e/ou a deflexão pode ser corretamente doseada. As especificações técnicas destes discos vão de encontro às mais elevadas expetativas de cargas estáticas e dinâmicas. Os tratamentos térmicos dão aos discos uma cor bronze-cobreada.
D
e
(h12) 8-10-12,5-14-16-18-20-22,5-25-28-31,5-40 X 12 CrNi 17 7 (Werkstoffnr. 1.4310).
D
e
(h12) 35,5-50-56-71 X 35 CrMo 17 (Werkstoffno. 1.4122).
D
e
(h12) 45 X 7 CrNiAl 17 7 (Werkstoffno. 1.4568).
D
e
(h12) 80-100 X 22 CrMoV 12 1 (Werkstoffno. 1.4923).
F = força de disco em Newton numa deflexão de s = 0,75 h
o
(h
o
= L
o
– t).
D
e
(h12)=40, t=1 ATENÇAO: de acc. com ≈ DIN 2993 C estandardizado: execução 'leve'.
Para o cálculo dos discos, ver DIN 2092.
Código pautal
7320903090
Dimensões
di (H12)
20.4
D (mm)
20.4
F
932
l0
2.3
Espessura
1
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈2093-A/C
Números do artigo
Referência
51448.420.010
EAN
8715492291080
UBB
950357598107
UNSPSC
31161811
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc