Discos de mola
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Anilhas & Freios
Discos de mola
51448
51448.158.008
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
Disco de mola tipo A (pesado) DIN ≈2093 A/C Stainless spring steel A2 (1.4310) 15X8,2X0,8MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Marca
Fabory
dₑ
15
di
8.2
Material
Aço mola inoxidável
Material técnico
A2 (1.4310)
Diâmetro Exterior (mm)
15
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
8.2 mm
Marca
Fabory
dₑ
15
di
8.2
Material
Aço mola inoxidável
Material técnico
A2 (1.4310)
Diâmetro Exterior (mm)
15
Tipo nº.
A (heavy)
Peso por peça (g)
0.73
Info
Discos de mola acc. DIN 2093 A são usados em aplicações criticas em que a segurança é o fator principal. Aplicações similares podem ser encontradas por exemplo em embraiagens, dobradiças e aplicações de constante pressão. Devido à combinação correta de discos a elasticidade e/ou a deflexão pode ser corretamente doseada. As especificações técnicas destes discos vão de encontro às mais elevadas expetativas de cargas estáticas e dinâmicas. Os tratamentos térmicos dão aos discos uma cor bronze-cobreada.
D
e
(h12) 8-10-12,5-14-16-18-20-22,5-25-28-31,5-40 X 12 CrNi 17 7 (Werkstoffnr. 1.4310).
D
e
(h12) 35,5-50-56-71 X 35 CrMo 17 (Werkstoffno. 1.4122).
D
e
(h12) 45 X 7 CrNiAl 17 7 (Werkstoffno. 1.4568).
D
e
(h12) 80-100 X 22 CrMoV 12 1 (Werkstoffno. 1.4923).
F = força de disco em Newton numa deflexão de s = 0,75 h
o
(h
o
= L
o
– t).
D
e
(h12)=40, t=1 ATENÇAO: de acc. com ≈ DIN 2993 C estandardizado: execução 'leve'.
Para o cálculo dos discos, ver DIN 2092.
Código pautal
Ver
Dimensões
di (H12)
8.2
D (mm)
8.2
l0
1.25
Espessura da parede t
0.8
Espessura
0.8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈2093-A/C
Números do artigo
Referência
51448.158.008
EAN
8715494624862
UBB
500634483233
UNSPSC
31161811
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc