Discos de mola
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Anilhas & Freios
Discos de mola
51448
51448.126.005
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
Disco de mola tipo A (pesado) DIN ≈2093 A/C Stainless spring steel A2 (1.4310) 12X6,2X0,5MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Marca
Fabory
dₑ
12
di
6.2
Material
Aço mola inoxidável
Material técnico
A2 (1.4310)
Diâmetro Exterior (mm)
12
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
6.2 mm
Marca
Fabory
dₑ
12
di
6.2
Material
Aço mola inoxidável
Material técnico
A2 (1.4310)
Diâmetro Exterior (mm)
12
Tipo nº.
A (heavy)
Peso por peça (g)
0.31
Info
Discos de mola acc. DIN 2093 A são usados em aplicações criticas em que a segurança é o fator principal. Aplicações similares podem ser encontradas por exemplo em embraiagens, dobradiças e aplicações de constante pressão. Devido à combinação correta de discos a elasticidade e/ou a deflexão pode ser corretamente doseada. As especificações técnicas destes discos vão de encontro às mais elevadas expetativas de cargas estáticas e dinâmicas. Os tratamentos térmicos dão aos discos uma cor bronze-cobreada.
D
e
(h12) 8-10-12,5-14-16-18-20-22,5-25-28-31,5-40 X 12 CrNi 17 7 (Werkstoffnr. 1.4310).
D
e
(h12) 35,5-50-56-71 X 35 CrMo 17 (Werkstoffno. 1.4122).
D
e
(h12) 45 X 7 CrNiAl 17 7 (Werkstoffno. 1.4568).
D
e
(h12) 80-100 X 22 CrMoV 12 1 (Werkstoffno. 1.4923).
F = força de disco em Newton numa deflexão de s = 0,75 h
o
(h
o
= L
o
– t).
D
e
(h12)=40, t=1 ATENÇAO: de acc. com ≈ DIN 2993 C estandardizado: execução 'leve'.
Para o cálculo dos discos, ver DIN 2092.
Código pautal
7320903090
Dimensões
di (H12)
6.2
D (mm)
6.2
l0
0.85
Espessura da parede t
0.5
Espessura
0.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈2093-A/C
Números do artigo
Referência
51448.126.005
EAN
8715494624848
UBB
500634483076
UNSPSC
31161811
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar