text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de mola para aplicações criticas tipo B (médio) EN 16983 B Aço acc. to EN 16983 Fosfatado 14X7,2X0,5MM


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
dₑ 14
di 7.2
Material Aço
Material técnico acc. to EN 16983
Diâmetro Exterior (mm) 14
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 7.2 mm
Marca Fabory
dₑ 14
di 7.2
Material Aço
Material técnico acc. to EN 16983
Diâmetro Exterior (mm) 14
Tratamento sup. Fosfatado
Tipo nº. B (medium)
Peso por peça (g) 0.42
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
    • F = carga de mola em Newton a uma deflexão s ≈ 0,75 h0 (h0 = l0 - t).
    • Os valores especificados para t são valores nominais. No caso de molas com 6 ˂ t ≤ 14 a carga de mola desejada Fdeve ser obtido reduzindo a espessura das molas de disco único tpara os valores entre parênteses.
    • Ver EN 16984 para o cálculo das molas de disco.
    • Dados técnicos completos disponíveis sob pedido.
Código pautal

Dimensões

di (H12) 7.2
D (mm) 7.2
F 279
l0 0.9
Espessura da parede t 0.5
Espessura 0.5

Padrões

EN 16983-B
DIN 2093-B

Números do artigo

Referência 36302.147.005
EAN 8715492758873
UBB 950357274600
UNSPSC 31161811

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.