Discos de mola
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
Anilhas & Freios
Discos de mola
36302
36302.331.012
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
Disco de mola para aplicações criticas tipo B (médio) EN 16983 B Aço 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Fosfatado 31,5X16,3X1,25MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Marca
Fabory
dₑ
31.5
di
16.3
Material
Aço
Material técnico
50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Diâmetro Exterior (mm)
31.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
16.3 mm
Marca
Fabory
dₑ
31.5
di
16.3
Material
Aço
Material técnico
50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Diâmetro Exterior (mm)
31.5
Tratamento sup.
Fosfatado
Tipo nº.
B (medium)
Peso por peça (g)
5.74
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
F
= carga de mola em Newton a uma deflexão
s ≈ 0,75 h
0
(h
0
= l
0
- t)
.
Os valores especificados para
t
são valores nominais. No caso de molas com 6 ˂
t
≤ 14 a carga de mola desejada
F
deve ser obtido reduzindo a espessura das molas de disco único
t
para os valores entre parênteses.
Ver EN 16984 para o cálculo das molas de disco.
Dados técnicos completos disponíveis sob pedido.
Código pautal
Ver
Dimensões
di (H12)
16.3
D (mm)
16.3
F
1913
l0
2.15
Espessura da parede t
1.25
Espessura
1.25
Download como PDF
Imprimir
Padrões
EN
16983-B
DIN
2093-B
Números do artigo
Referência
36302.331.012
EAN
8715492758941
UBB
950357302419
UNSPSC
31161811
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc