Discos de mola
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
Anilhas & Freios
Discos de mola
36307
36307.353.010
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
Disco de mola DIN 2093 Aço mola Fosfatado 34X12,3X1,0MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca
Fabory
dₑ
34
di
12.3
Material
Aço mola
Diâmetro Exterior (mm)
34
Tratamento sup.
Fosfatado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Diâmetro
12.3 mm
Marca
Fabory
dₑ
34
di
12.3
Material
Aço mola
Diâmetro Exterior (mm)
34
Tratamento sup.
Fosfatado
Peso por peça (g)
6.29
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Os discos de mola mencionados de acc. com ≈ DIN 2093 são de uso geral. Para aplicações mais criticas é aconselhada a escolha de discos de mola do grupo 36300, 36302, 36303 e 36450.
Groupo 1: t
1,25 de aço C67S.
Groupo 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 de aço 51 Cr V4 (bordos dos discos não maquinados).
F = Força dos discos em Newton numa defleção s ≈ 0,75 ho (ho = Lo - t).
Tipo A: execução pesada (De/t ≈ 18).
Tipo B: execução média (De/t ≈ 28).
Tipo C: execução leve (De/t ≈ 40).
Se o tipo não for mencionado, as dimensões não são normalização DIN.
Para o cálculo dos discos, ver DIN 2092.
Código pautal
Ver
Dimensões
di (H12)
12.3
D (mm)
12.3
F
1110
l0
2.2
Espessura da parede t
1
Espessura
1
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈2093-A/C
Números do artigo
Referência
36307.353.010
EAN
8717077075566
UBB
500645287920
UNSPSC
31161811
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar