text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de mola DIN 2093 Aço mola Fosfatado 10X5,2X0,25MM


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
dₑ 10
di 5.2
Material Aço mola
Diâmetro Exterior (mm) 10
Tratamento sup. Fosfatado
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 5.2 mm
Marca Fabory
dₑ 10
di 5.2
Material Aço mola
Diâmetro Exterior (mm) 10
Tratamento sup. Fosfatado
Peso por peça (g) 0.11
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
    • Os discos de mola mencionados de acc. com ≈ DIN 2093 são de uso geral. Para aplicações mais criticas é aconselhada a escolha de discos de mola do grupo 36300, 36302, 36303 e 36450.
    • Groupo 1: t 1,25 de aço C67S.
    • Groupo 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 de aço 51 Cr V4 (bordos dos discos não maquinados).
    • F = Força dos discos em Newton numa defleção s ≈ 0,75 ho (ho = Lo - t).
    • Tipo A: execução pesada (De/t ≈ 18).
    • Tipo B: execução média (De/t ≈ 28).
    • Tipo C: execução leve (De/t ≈ 40).
    • Se o tipo não for mencionado, as dimensões não são normalização DIN.
    • Para o cálculo dos discos, ver DIN 2092.
Código pautal

Dimensões

di (H12) 5.2
D (mm) 5.2
F 58
l0 0.55
Espessura da parede t 0.25
Espessura 0.25
Tipo C

Padrões

DIN ≈2093-A/C

Números do artigo

Referência 36307.105.002
EAN 8715492759443
UBB 950357533914
UNSPSC 31161811

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.