text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de mola DIN 2093 Aço mola 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Fosfatado 56X28,5X2,5MM


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
dₑ 56
di 28.5
Material Aço mola
Material técnico 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Diâmetro Exterior (mm) 56
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 28.5 mm
Marca Fabory
dₑ 56
di 28.5
Material Aço mola
Material técnico 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Diâmetro Exterior (mm) 56
Tratamento sup. Fosfatado
Peso por peça (g) 34
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
    • Os discos de mola mencionados de acc. com ≈ DIN 2093 são de uso geral. Para aplicações mais criticas é aconselhada a escolha de discos de mola do grupo 36300, 36302, 36303 e 36450.
    • Groupo 1: t 1,25 de aço C67S.
    • Groupo 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 de aço 51 Cr V4 (bordos dos discos não maquinados).
    • F = Força dos discos em Newton numa defleção s ≈ 0,75 ho (ho = Lo - t).
    • Tipo A: execução pesada (De/t ≈ 18).
    • Tipo B: execução média (De/t ≈ 28).
    • Tipo C: execução leve (De/t ≈ 40).
    • Se o tipo não for mencionado, as dimensões não são normalização DIN.
    • Para o cálculo dos discos, ver DIN 2092.
Código pautal

Dimensões

di (H12) 28.5
D (mm) 28.5
F 8978
l0 4.2
Espessura da parede t 2.5
Espessura 2.5

Padrões

DIN ≈2093-A/C

Números do artigo

Referência 36307.588.025
EAN 8717077085572
UBB 500645289660
UNSPSC 31161811

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.