F.I 02/22
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
Porcas
Porcas sextavadas
01120
01120.300.150
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
Porca sextavada MF/MEF DIN 934 Aço Sem tratamento de superficie |8| M30X1,50 (≠DIN)
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Marca
Fabory
Classe
|8|
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M30
Marca
Fabory
Classe
|8|
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Peso por peça (g)
194.7
Código pautal
7318160
Dimensões
d-D
M30
m
24
P
1.5
s
46
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
934
NF
E25-401
NEN
1560
Números do artigo
Referência
01120.300.150
EAN
8715492023940
UBB
950355009099
UNSPSC
31161727
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD