text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Porca sextavada MF/MEF DIN 934 Aço Sem tratamento de superficie |8| M30X1,00 (≠DIN)


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Classe |8|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M30
Marca Fabory
Classe |8|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Peso por peça (g) 223
Código pautal

Dimensões

d-D M30
m 24
P 1
s 46

Padrões

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Números do artigo

Referência 01120.300.100
EAN 8715492023933
UBB 950355709938
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.