text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal MF/MEF DIN 934 Acier Brut |8| M24X1,50 (≠DIN)


Numéro d'article
Diamètre
Marque Fabory
Classe |8|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M24
Marque Fabory
Classe |8|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Metric fine thread
Poids par pièce (g) 88.6
Code Douanier 7318160

Dimensions

d-D M24
m 19
P 1.5
s 36

Normes

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Numéros d'articles

Numéro d'article 01120.240.150
EAN 8715492023865
UBB 950355008679
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.