Rebites
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
Rebites
Rebites
39410
39410.030.022
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
DIN 661/302 Aço C4C/C10C Sem tratamento de superficie 3X22MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Material técnico
C4C/C10C
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
3 mm
Comprimento
22 mm
Marca
Fabory
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Material técnico
C4C/C10C
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g)
1.34
Código pautal
Ver
Dimensões
d1
3
d2
5.2
d3 (min.)
2.87
D (mm)
3
e (max.)
1.5
k ≈
1.4
L (mm)
22
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
661/302
ISO
1051
BS
4620
Números do artigo
Referência
39410.030.022
EAN
8717077083035
UBB
500645359463
UNSPSC
31162201
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD