text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Aço C4C/C10C Sem tratamento de superficie 10X40MM

Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Material técnico C4C/C10C
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie

Especificações

Diâmetro 10 mm
Comprimento 40 mm
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Material técnico C4C/C10C
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie

Dimensões

d1 10
d2 14.5
d3 (min.) 9.4
D (mm) 10
e (max.) 5
k ≈ 3
L (mm) 40

Padrões

DIN 661/302
ISO 1051
BS 4620

Números do artigo

Referência 39410.100.040
EAN 8715492822475
UBB 950368011405
UNSPSC 31162201

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.