text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈319 M Plástico Fenolformaldehyde (bakelite) FS31 12X50


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe FS31
TCor Preto
Material Plástico
Material técnico Fenolformaldehyde (bakelite)
Diâmetro Exterior (mm) 50
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 12 mm
Marca Fabory
Classe FS31
TCor Preto
Material Plástico
Material técnico Fenolformaldehyde (bakelite)
Diâmetro Exterior (mm) 50
Tipo nº. M
Peso por peça (g) 90
Código pautal

Dimensões

d1 12
d2 50
D (mm) 12
h 46
Espessura da parede t 22

Padrões

DIN ≈319-M

Números do artigo

Referência 56915.120.050
EAN 8715492871282
UBB 950373213467
UNSPSC 31162801

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.