Aparafusadoras
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
Berbequins
Berbequins magnéticos
2F190642
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
Diamond dry core drill EHD 32–82 mm 1500W EIBENSTOCK
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
2F190642
Tensão (V)
230
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
1500
Peso da máquina (kg)
3.9
Velocidade em carga 1ª velocidade (1/min)
2000
Diâmetro máx. da broca de coroa seca em betão (mm)
82
Diâmetro máx. da broca de coroa seca em alvenaria (mm)
82
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Tensão (V)
230
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
1500
Peso da máquina (kg)
3.9
Velocidade em carga 1ª velocidade (1/min)
2000
Diâmetro máx. da broca de coroa seca em betão (mm)
82
Diâmetro máx. da broca de coroa seca em alvenaria (mm)
82
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
0 - 3700
Marca
Eibenstock
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2F190642
EAN
4026851016157
UBB
500581373296
UNSPSC
27112703
Artigo do fabricante nr
4000897042