text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamond cutting disc MTT dm 180 mm bore 22.23 mm direct-sintered 10 mm SAMEDIA


Referência 4P084855
Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.6
Diâmetro do disco (mm) 180
Adequado para tijolo Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.6
Diâmetro do disco (mm) 180
Adequado para tijolo Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Sim
Adequado para telhas Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.23
Altura do segmento (mm) 10
Marca Samedia
Model MASTER MTT
Type 311059

Números do artigo

Referência 4P084855
EAN 3475181114100
UBB 500582158282
UNSPSC 31191602
Artigo do fabricante nr 4000844279
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.