text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamond cutting disc MST dm 150 mm bore 22.23 mm laser welded 11 mm SAMEDIA


Referência 8O873016
Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.4
Diâmetro do disco (mm) 150
Adequado para tijolo Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.4
Diâmetro do disco (mm) 150
Adequado para tijolo Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Sim
Adequado para telhas Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.23
Altura do segmento (mm) 11
Marca Samedia
Model MASTER MST
Type 310045

Números do artigo

Referência 8O873016
EAN 3475181101032
UBB 500583565568
UNSPSC 31191602
Artigo do fabricante nr 4000844267
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.