Máquinas de impacto
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
Ferramentas sem fios
Máquinas de impacto
9J099418
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
DeWalt Cordless Aparafusadora de impacto 18V XR 2x5,0Ah
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9J099418
Tensão nominal (V)
18
Altura
245
Comprimento (m)
134
Capacidade das pilhas (Ah)
5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
1.56
Binário máximo (Nm)
205
Inserção da ferramenta
Quadrado externo de 1/4 de polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Altura
245
Comprimento (m)
134
Capacidade das pilhas (Ah)
5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
1.56
Binário máximo (Nm)
205
Inserção da ferramenta
Quadrado externo de 1/4 de polegada
Impactos (1/min)
3800
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
['3250', '3250']
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9J099418
EAN
5035048616079
UBB
500652819128
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
DCF887P2-QW
Download como PDF
Imprimir
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar