text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 96 VK Chave de fenda quadrada 6.3mm 89mm


Glass-fibre reinforced switch cabinet key. Blade for Kraftform Kompakt handle/interchangeable blade system for rapid exchange of the blade without needing any special tools - square socket.

Referência 7U886009
Tamanho da broca (mm)
Desenho Quadrada
Sistema de aparafusamento Quadrado interno
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 6.3
Desenho Quadrada
Sistema de aparafusamento Quadrado interno
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Marca Wera
Código pautal
Model 96 VK

Descrição

Glass-fibre reinforced switch cabinet key. Blade for Kraftform Kompakt handle/interchangeable blade system for rapid exchange of the blade without needing any special tools - square socket.

Números do artigo

Referência 7U886009
EAN 4013288105349
UBB 500643548430
UNSPSC 27112836
Artigo do fabricante nr 05003460001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.